Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiinnityslevy salkuille 4.4.1 ja 4.4.2, System

Järjestelmäsalkun pidike
SALKUN PIDIKE-EHB01

Tuotenro 096380 373
EAN 4062855168249

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Helppo järjestelmäsalkkujen kiinnitys ja turvallinen säilytys
  • Airline-sidontakiskoihin tai moduulilohkoon asentamista varten
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Leveys

14 mm

Korkeus

198 mm

Pituus (kokonaispituus)

361 mm

Tuotteen paino

0.550 kg

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu

Materiaali

Erikoisluja teräs

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Ruuvikiinnike

RUUVIKIINNIKE SFLK-M8

ORSYMOBIL
Komponenttien kiinnittämiseen Airline-sidontakiskoihin
x 1 kpl