Kilpipidike
Kilpiteline
KILPIPIDIKE
Tuotenro 0899075626
EAN 4053479963549
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kilpitelineessä on kiinnitysura, joka sopii 1 - 2 mm paksuisille kilville. Muovinen teline mahdollistaa myös kahden kilven päällekkäisen kiinnittämisen, mikä tekee siitä monipuolisemman. Telineessä on valmiiksi vahvaliimainen tarra esimerkiksi seinä- tai kattokiinnitystä varten. Kilpipidikkeen mitat 75 x 25 x 10 mm.
- Kiinnitysura 1 - 2 mm kilvelle
- Käy myös kahden kilven päällekkäiseen kiinnittämiseen (kaksipuolinen viittakilpi)
- Valmiina kiinni vahvaliimainen tarra esim. seinä- / kattokiinnitystä varten
- Muovia, mitat 75 x 25 x 10 mm
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 25 mm |
Leveys | 75 mm |
Korkeus | 10 mm |
Materiaali | Muovi |
Tuotteen paino | 17,000 g |