Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kipinäsuojakangas

Kipinäsuojakangas lasikuitu
KIPINÄSUOJAKANGAS 430 G 1X50 M

Tuotenro 0984350109

EAN 4046777452303

-
Kipinäsuojakangas

Tuotenro 0984350109
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
Suojaa työympäristöä hitsaus- ja hiontakipinöiltä

Kipinäsuojakankalla saadaan kätevästi suojattua työympäristö hitsaus- ja hiontakipinöiltä. Toiselta puolelta pinnoitettu, lasikuidusta valmistettu rulla on kevyt ja notkea, jolloin sitä on helppo käsitellä.



  • Kevyt ja erittäin notkea - helppo käsitellä

  • Materiaali lasikuitu, yksipuolinen

  • Alufix-pinnoite (PU/alumiini)

  • Hetkellinen lämpötilankesto 500˚C

  • Rullan leveys 1m

  • Rullan pituus 50m
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot