Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kipsilevy-/kiinnitysankkuri W-HR

Kiinnitysankkuri, W-HR
W-HR KIPSILEVYANKKURI M6

Tuotenro 09047206

EAN 4045989587339

-
Kipsilevy-/kiinnitysankkuri W-HR

Tuotenro 09047206

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kipsilevy-/kiinnitysankkuri yleiskäyttöön kiristysnauhalla metrikoon ruuveille, sopii kaikille levyn paksuuksille (10-51 mm). Voidaan kiinnittää ilman asennustyökalua. Voidaan kiinnittää ilman asennustyökalua.
  • Hyvä pitokyky, sillä kuormitus jakautuu suurelle alalle

  • Yleinen kiinnitysalue

  • Helppo asentaa ilman asennustyökalua

  • Välittömästi kuormitettavissa - ei odottelua

  • Kaikki metrikoon ruuvien kantamuodot ovat mahdollisia

  • Ruuvi voidaan irrottaa
Huomautus

Huomioitavaa:


Kun kuormia kiinnitetään kevyisiin väliseiniin on noudatettava standardia DIN 18183-1:2009-05, joka koskee kiinnytyksiä väliseiniin ja kipsilevyillä verhoiltuihin metallirakenteisiin.

Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • Voidaan käyttää ontelokiinnitykseen M5/M6/M8 -ruuvien kanssa kipsilevyssä, paneeleissa, kovalevyssä, ontelotiilikatoissa enintään kiinnitettävän materiaalin paksuuteen 51 mm saakka

  • Kevyiden osien, kuten kannakkeiden, valaisimien, kiskojen, kytkimien, hyllyjen ja ohjekilpien, kiinnittämiseen

Kierteen tyyppi x ankkurin halkaisija

M5

Levyn paksuus / alakannaksen paksuus vähint./enint. (d a)

10-51 mm

Materiaali

Teräs/muovi

Poranterän koko, nimellishalkaisija (d 0)

12 mm

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Reiän koko kiinnitettävässä materiaalissa (d f)

7 mm

Suorituskykytiedot
Ankkurin halkaisija (mm) M5 M6 M8
Vetokuorma Kipsilevy 12,5 mm Nrec (kN) 0,2 0,2 0,2
Kipsilevy 2 x 12,5 mm 0,4 0,4 0,4
Kipsikuitulevy 10 mm 0,3 0,3 0,3
Betonionteloharkko, Hbn, materiaalin paksuus 35 mm 0,6 0,6 0,6
Leikkauskuorma Kipsilevy 12,5 mm Vrec (kN) 0,4 0,4 0,4
Kipsilevy 2 x 12,5 mm 0,7 0,7 0,7
Kipsikuitulevy 10 mm 0,5 0,5 0,5
Betonionteloharkko, Hbn, materiaalin paksuus 35 mm 0,9 0,9 0,9
Ominaisarvot
Materiaalin/levyn enimmäispaksuus da (mm) 51
Materiaalin/levyn vähimmäispaksuus da (mm) 10
Ruuvin vähimmäispituus (mm) Kiinnitettävä kappale tfix mm + materiaalin paksuus da mm +11 mm
Ontelon vähimmäissyvyys P (mm) 51
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Kuusioruuvi, täyskierre ISO 4017, sinkitty teräs 8.8, sinipassivoitu (A2K)

KUUSIORUUVI ISO 4017 8.8 ZN M6X60

x 100 kpl
MFD-S-poranterä, multi-purpose, lieriövarsi

PORA MFD-S MULTI-PURPOSE 12X150/90MM

Poraa käytännössä minkä tahansa materiaalin läpi
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot