Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kipsilevyankkuri OLA WIP

Kipsilevyankkuri OLA WIP
KIPSILEVYANKKURI OLA WIP 10

Tuotenro 2499190214

EAN 4056807019222

-
Kipsilevyankkuri OLA WIP

Tuotenro 2499190214

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Würth IP-pakkaus on kätevä vaihtoehto, kun tarvitset pienen määrän tuotteita. Saatavana myös Würth-tuotteiden jälleenmyyjiltä.

Würth WIP-pusseissa on saatavana valikoima laatutuotteita, joiden normaali pakkaus saattaa olla liian suuri.
Tarkemmat tuotetiedot löydät toimitussisällöstä. Tuotteita klikkaamalla löytyvät myös asennusohjeet ja tekniset tiedot.



Katso tarkemmat tuotetiedot eShopista, WIP-päätuotteen alta.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ankkurin/tulpan pituus (l) (l)

58 mm

Vaadittu yleis puu-/levyruuvin halkaisija

4 mm

Kiinnitys-/ankkurointialustan vahimmäispaksuus (d) (suositeltu)

12 mm

Kipsilevyankkuri OLA WIP sisältää:
10 x
Ohutlevyankkuri OLA

KIPSILEVYANKKURI OLA

Kuvaus: Luotettava ankkuri ontelomaisiin ja umpinaisiin seiniin tehtäviin kiinnityksiin
Määrä: 10 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot