Kipsilevyankkuri W-GS, tyyppi K vahvistetulla keskiöintikärjellä
Kipsilevyankkuri W-GS
KIPSILEVYANKKURI W-GS NYLON
Tuotenro 09032511
EAN 4053479244495
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Laadukasta muovia
- Kiinnittyy muotoon perustuvalla lukituksella
- Nopea asentaa akkuruuvinvääntimellä ja ruuviin sopivalla kärjellä: ei vaadi erillistä asennustyökalua tai esiporausta
- Vääntiö mahdollistaa ankkurin asentamisen PZ-, AW- tai TX-kärjellä, voima välittyy kuusikulmaisen vääntiön kautta
- Kierrelukitus laukeaa, kun ruuvi kierretään paikalleen. Kun ruuvi kierretään ulos, kipsilevyankkuri ei käänny sen mukana, vaan pysyy paikallaan pohjamateriaalissa
- Vaatii vain vähän tilaa levyn takana (15 mm)
- Kappaleen voi kiinnittää puu- tai yleisruuvilla
- Kipsilevyankkurin ja ruuvin voi asentaa samalla kärjellä
- Keskiöintikärki mahdollistaa helpon asemoinnin ja levyyn poraamisen
- Asennukseen suosittelemme ASSY®-D-ruuveja
- Käytä kappaleen kiinnittämiseen ∅ 4,5 mm:n ASSY®-D-ruuvia tai puu-/yleisruuvia, jossa ei ole porakärkeä, vastakierrettä tai rengaskierrettä
- Voidaan käyttää kosteissa tiloissa ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvin kanssa
- Lasikuituvahvisteisesta muovista valmistettu tyypin K ankkuri sopii vakiokipsilevyille
Tiedot(X)
- Kevyiden kappaleiden kiinnittämiseen kipsilevyyn. Soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi 4,5 mm halkaisijan ASSY®-D-ruuvien kanssa
- Voidaan käyttää kaikkien 1/4 tuuman kärkien kanssa
Ankkurin/tulpan pituus (l) (l) | 33 mm |
Materiaali | Muovi |
Vaadittu yleis puu-/levyruuvin halkaisija | 4,5 - 5 mm |
Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau) | 6,5 mm |
Kiinnitys-/ankkurointialustan vahimmäispaksuus (d) (suositeltu) | 9,5 mm |
Kiinnityspaksuus (d a) enint. – edellytys (da) | Riippuu ruuvin pituudesta |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 80 °C |
Reunaetäisyys (a r) | 50 mm |
Keskinäinen etäisyys (a) | 100 mm |
| Suorituskykytiedot | |||
| Ankkurin halkaisija (mm) | Tyyppi K | ||
| Suositeltava vetokuorma | Kipsilevy d ≥ = 12,5 mm | Frec.(kN) | 0,1 |
| Kipsilevy d ≥ = 25 mm | 0,1 | ||
| Kipsikuitulevy | - | ||
| Suositeltava poikittaiskuormitus | Kipsilevy d ≥ = 12,5 mm | Frec.(kN) | 0,12 |
| Kipsilevy d ≥ = 25 mm | 0,12 | ||
| Kipsikuitulevy | - | ||