Kipsilevyankkuri, W-GS, tyyppi ZD sinkkipainevalu
Kipsilevyankkuri W-GS
KIPSILEVYANKKURI WÜPROC 14,5X33
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Laadukasta sinkkipainevalua
- Kiinnittyy muotoon perustuvalla lukituksella
- Nopea asentaa akkuruuvinvääntimellä ja ruuviin sopivalla kärjellä: ei vaadi erillistä asennustyökalua tai esiporausta
- Vääntiö mahdollistaa tulpan asentamisen PZ-, AW- tai TX-kärjellä kannan kuusikulmaisen vääntiön tasatessa kuorman
- Vaatii vain vähän tilaa levyn takana (15 mm)
- Kappaleen voi kiinnittää puu- tai yleisruuvilla
- Kipsilevyankkurin ja ruuvin voi asentaa samalla kärjellä
- Keskiöintikärki mahdollistaa helpon asemoinnin ja levyyn poraamisen
- Asennukseen suosittelemme ASSY®-D-ruuveja
- Käytä kappaleen kiinnittämiseen ∅ 4,5 mm ASSY®-D-ruuvia tai puu-/yleisruuvia, jossa ei ole porakärkeä, vastakierrettä tai rengaskierrettä
- Tuplakipsievyille suositellaan tyyppiä Z/L
- 0903251 KIPSILEVYANKKURI WÜPROC 14,5X33 toimitetaan yhdessä lieriökantaisen yleisruuvin PZ ZN M4,5 x 35 mm kanssa
Tiedot(X)
- Kevyiden kappaleiden kiinnittämiseen kipsilevyyn, kipsipaneeliin ja kevytlevyyn. Soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi ∅ 4,5 mm:n ASSY®-D-ruuvin kanssa
- Voidaan käyttää kosteissa tiloissa ruostumattomasta teräksestä valmistetun ruuvin kanssa
- Voidaan käyttää kaikkien 1/4 tuuman kärkien kanssa
Ankkurin/tulpan pituus (l) | 33 mm |
Materiaali | Sinkkipainevalu (Samakki) |
Vaadittu yleis puu-/levyruuvin halkaisija | 4,5 mm |
Reiän halkaisija, ankkurointialusta (d Bau) | 6.5 mm |
Kiinnitys-/ankkurointialustan vahimmäispaksuus (d) (suositeltu) | 9.5 mm |
Kiinnityspaksuus (d a) enint. – edellytys | Riippuu ruuvin pituudesta |
Lämmönkestävyys vähint. | -40 °C |
Lämmönkestävyys enint. | 80 °C |
Reunaetäisyys (a r) | 50 mm |
Keskinäinen etäisyys (a) | 100 mm |
Ankkurin tyyppi | Tyyppi Z | Tyyppi Z/L |
Kierteen halk., ruuvi | dGew (mm) | 4,5 | 4,5 | 4,5-5 |
Reiän halkaisija kappaleessa | dcom (mm) | 6,5 |