Kipsilevyruuvi
Sinkitty teräs, keltapassivoitu, tiuhakierre, PH
KIPSILEVYRUUVI 4,2X75 TIUHAK
Tuotenro 018904275
EAN 4053479715261
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Tiuhakierre
Tiedot(X)
Kiinnittämiseen erilaisiin puisiin ja metallisiin alusrakenteisiin.
![]() | |
Nimellishalkaisija (d) | 4,2 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 75 mm |
Ruuvin kierteen pituus porakärjellä (b) | 50,5 mm |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 8,3 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Keltapassivoitu |
Pään/kannan tyyppi | Trumpettikanta |