Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kipsilevyruuvi, harvakierre, nauhassa

Kipsilevyr, fosfatoitu st, harva kierre H nauhassa
KIPSILEVYR 3,9X45 HARVAK NAUHA

Tuotenro 017983945

EAN 4024835037983

-
Kipsilevyruuvi, harvakierre, nauhassa

Tuotenro 017983945

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Nauharuuvien syöttölaitteeseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Teräs

Nimellishalkaisija (d)

3,9 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

45 mm

Kierteen pituus (lg)

31 mm

Pään/kannan halkaisija (dh)

8,5 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

PH 2

Pään/kannan tyyppi

Trumpettikanta

Kierteen tyyppi

Puuruuvin kierre

Kierteenmuoto

Harvakierre

Kärjen muoto

Kärki

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot