Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kipsilevyruuvi, tiuhakierre

Kipsilevyruuvi, teräs, fosfatoitu, tiuhakierre H
KIPSILEVYRUUVI 3,5X35 TIUHAK.

Tuotenro 018903935
EAN 4011231243803

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metallisiin alusrakenteisiin ruuvaamiseen, paksuus enintään 1 mm
  • Tiuhakierre, erittäin terävä kärki

  • Karkaistua fosfatoitua terästä

  • Trumpettikanta, ristiuravääntiö PH 2
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Nimellishalkaisija (d)

3.9 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

35 mm

Kierteen pituus

28 mm

Pään/kannan halkaisija (dh)

8.5 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

PH 2

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu

Pään/kannan tyyppi

Trumpettikanta

Kierteenmuoto

Kaksoiskierre

Kärjen muoto

Kärki

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot