Kipsilevyruuvi, tiuhakierre, laippakupukanta, nauhassa
Kipsilevyr, st, sinkkihiutale, tiuhak, H, nauha
LEVYR TIUHAK KUPU H2 RUSP NAUHA 4,2X32
Tuotenro 0179294232
EAN 4046777463552
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Puisiin ja kuitulevyalusrakenteisiin ruuvaamiseen, tuulensuojalevyn kiinnittämiseen
Karkaistu teräs, Ruspert
PH 2 Philips -vääntiö
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d) | 4,2 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 32 mm |
Kierteen pituus | 28 mm |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 9,30 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale |
Pään/kannan tyyppi | Lieriökanta/matala kupukanta |