Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kipsilevyruuvi, tiuhakierre, nauhassa

Kipsilevyruuvi, fosfatoitu st, tiuhak, H, nauha
KIPSILEVYR TIUHAK H2 FOSFAT NAUHA 3,9X25

Tuotenro 017933525

EAN 4045989630592

-
Kipsilevyruuvi, tiuhakierre, nauhassa

Tuotenro 017933525

-
Määrä
P-koko:
x 1000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kipsilevyn nopeaan ja helppoon kiinnittämiseen enintään 1 mm:n metallirakenteisiin
  • Ruuvinvääntimille nauharuuviensyöttölaitteella

  • Trumpettikanta

  • Tiuhakierre

  • Fosfatoitu (korroosiosuojattu lyhytkestoisen kosteuden varalta, esim. rakennusvaiheessa tai kuljetuksen aikana)

Hyväksytty standardin EN 14566:2008 mukaisesti.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Nimellishalkaisija (d)

3,5 mm

Pituus (kokonaispituus) (l)

25 mm

Kierteen pituus

18 mm

Pään/kannan halkaisija (dh)

8,4 mm

Sisäinen vääntiö/kanta

PH 2

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Fosfatoitu

Pään/kannan tyyppi

Trumpettikanta

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
PH-kärki, E 6.3 (1/4)

KÄRKI 1/4 PH2, PITUUS 148MM

Eri pituuksia, värikoodattu
x 2 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot