Kipsilevyruuvi, tiuhakierre, nauhassa
Kipsilevyruuvi, fosfatoitu st, tiuhak, H, nauha
KIPSILEVYR TIUHAK H2 FOSFAT NAUHA 3,9X35
Tuotenro 017933535
EAN 4045989630578
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Ruuvinvääntimille nauharuuviensyöttölaitteella
- Trumpettikanta
- Tiuhakierre
- Fosfatoitu (korroosiosuojattu lyhytkestoisen kosteuden varalta, esim. rakennusvaiheessa tai kuljetuksen aikana)
Hyväksytty standardin EN 14566:2008 mukaisesti.
Tiedot(X)
![]() | |
Nimellishalkaisija (d) | 3,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l) | 35 mm |
Kierteen pituus | 28 mm |
Pään/kannan halkaisija (dh) | 8,4 mm |
Sisäinen vääntiö/kanta | PH 2 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Fosfatoitu |
Pään/kannan tyyppi | Trumpettikanta |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!