Kiristekalvot
Kiristekalvo
KONEK. KALVO 500X0,017MM 1867M
Tuotenro 0992902093
EAN 4065746790055
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiristekalvoja käytetään suojaamaan tuotteet esim kosteudelta ja pölyltä. Voidaan käyttää suoraan tuotteen ympärille tai turvaamaan tavaroiden pysyminen lavalla varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
- Ikkuna- ja ovikehysten, profiilien, tankojen, putkien ja levyjen pakkaamiseen ja suojaamiseen
- Irtonaisten osien kiinnityksen varmistaminen
- Kestää öljy- ja polttoaineroiskeita
- Materiaali polyeteeni (PE-LD) - voidaan hävittää talousjätteenä
- Myrkytön
Tiedot(X)
Materiaali | LLDPE – Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteenii |
Väri | Läpinäkyvä |
Leveys | 500 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 1867 m |
Kalvon paksuus | 17 µm |