Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kiristyshylsynpesä/linssi

Kiristyshylsyn pesä, linssi, TIG
KIRISTYSHYLSYN PESÄ 3,2/ LINSSI, TIG

Tuotenro 0984959232

EAN 4046777483000

-
Kiristyshylsynpesä/linssi

Tuotenro 0984959232
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
Korkealaatuinen kiristyshylsynpesä kaasulinssillä ison poltinpään TIG-polttimiin. Valitse oikea hylsy elektrodin halkaisijan mukaan.

Kiristyshylsynpesä kaasulinssillä ison poltinpään TIG-polttimiin. Yhteensopiva kaikkiin yleisimpiin TIG-polttimiin (poltinmallit 17, 18 ja 26). Valitse oikea kiristyshylsy elektrodin halkaisijan mukaan ja saat Linde-järjestelmän mukaisen kulutusosan TIG-polttimeesi.



  • Kiristyshylsynpesä kaasulinssillä ison poltinpään TIG-polttimiin

  • Yhteensopivia kaikkiin yleisimpiiin TIG-polttimiin

  • Poltinmallit 17 / 18 / 26

  • Valitse oikea kiristyshylsy elektrodin halkaisijan mukaan

  • Linde-järjestelmän mukainen kulutusosa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Halkaisija (Ø)

3,2 mm

Tuotteen paino

37,000 g

Materiaali

Messinki

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot