Kiristysvipu, ulkokierre
Kiristysvipu, teräs, ulkokierre, kapea
VIPUKAHVA ORANSSI M6X36X30
Tuotenro 5099301066
EAN 4061975619891
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Lähes minkä tahansa kiinnityksen löysäämiseen turvallisesti ja optimaalisesti
Tiedot(X)
Kiristysvipuja käytetään, kun kiinnitysalue on rajallinen tai halutaan tietty kiristysasetus. Kierresisäke on liitetty kahvaan hammastetulla reunalla, ja se voidaan irrottaa.
Kahvan nostaminen (vetäminen) vapauttaa hammastuksen, jolloin kiristysvivun voi siirtää sopivaan kiinnitysasentoon. Kun kahvasta päästetään irti, se napsahtaa automaattisesti takaisin paikalleen.
![]() | |
Materiaali, kahva | PA vahvistettu - polyamidi vahvistettu |
Materiaali, ruuvikierre | Teräs |
Pinnoite, kierre | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Malli | Slim, ohut |
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija (d1) | M6 |
Varren halkaisija (d2) | 15 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 20 mm |
Vipuvarren pituus (l1) | 75 mm |
Kierteen pituus (lg) | 30 mm |
Korkeus (h1) | 49,7 mm |
Kannan korkeus (k) | 36 mm |
Säde (r1) | 65 mm |
Väri | Oranssi |
Tuotteen paino | 25,800 g |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |