Kirkas PC varavisiiri CLEANAIR UNIMASK
VARAVISIIRI DIN 3 PC CLEANAIR UNIMASK
Tuotenro 0899174236
EAN 8595690403139
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Toorinen eli neljään suuntaan kupera visiiri tarjoaa parhaan optisen laadun toorisuuden vähentäessä vääristymiä näkymässä. Mekaanista suojaluokkaa B oleva visiiri on huurtumisenesto- ja naarmuuntumisenestokäsitelty ja kirkkaan visiirin lisäksi saatavilla on myös tummat visiirit DIN3 ja DIN5 esimerkiksi polttoleikkaukseen.
- Toorinen = neljään suuntaan kupera
- Käsitelty naarmuuntumisen ja huurtumisen estävällä pinnoitteella
- EN 166 lk1 B
- Kirkkaan visiirin lisäksi saatavana myös DIN3 ja DIN5 polttoleikkaukseen yms.
Tiedot(X)
Materiaali | PC - polykarbonaatti |
Tyypin kuvaus | CleanAIR 729003 varavisiiri CleanAIR Unimask kasvosuojaimeen |
Tuotteen paino | 125 g |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!