Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kirkas, liukaspintainen voiteluletku R8

Keskusvoiteluletku R8, thermoplastinen
KESKUSVOITELULETKU R8 5/32" THERMOPL.
CENTRAL LUBRICATION SYSTEM HOSE R8

Tuotenro 5973012802

EAN 4061975687821

-
Kirkas, liukaspintainen voiteluletku R8

Tuotenro 5973012802

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Keskusvoiteluun, rasvaprässeihin, yksittäisvoiteluun soveltuva notkea letku.

Keskusvoitelujärjestelmä käyttöön tarkoitettu



  • R8 hyvä paineenkesto ja pieni pintakitka.

  • Hyvä kiertymisvastus.

  • Kulutuksen- ja paineenkestoa vaativat asennukset

  • Sisähalkaisija 4 mm eli 5/32"

  • Soveltuu käytettäväksi puristusholkin ja liittimien kanssa

  • 5973101927 - 930

  • Sisäpinta: Polyesteriä

  • Vahvike: 1 Kevlar kudos

  • Ulkopinta: Kulutuksen kestävää polyuretaania

Suojakerroin 2,5:1.


Täyttää DIN 1283 standardin.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käyttölämpötila: -40…+60°C

Ohjeet

Letkulle soveltuvan holkin 5973101927 puristaminen vaatii hydrauliikka puristimen.


Puristusmitta on 10,10 mm

Sisähalkaisija

5/32 in

Ulkohalkaisija

8,3 mm

Käyttöpaine

400 bar

Taivutussäde

25 mm

Räjähdys-/murtumispaine

1680 bar

Tyypin kuvaus

Rasvarin letku R8 keskusvoiteluun

Materiaali, ulkokerros/-kudos

Polyuretaani

Materiaali, vahvikesisäke

Tekstiilipunos polyesteristä

Materiaali, letku

Termoplastinen polyesteri

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 60 °C

Tyhjiö-/alipaine

0 bar

Väri

Musta

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Puristusholkki rasvarinletkulle R8

PURISTUSHOLKKI BP48OL5, R8 5/32 LETKUL.

Käytetään R8 5/32" letkun kanssa, sekä puristusliittimien kanssa.
x 10 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Letkuliitin putkinysä R8

LETKULIITIN SUORA PUTKIPÄÄTE 5/32-6MM

Suora putkipääte, joka soveltuu DIN 2353 -putkiliittimiin.
x 10 kpl
Letkuliitin 45° putkinysä R8

LETKULIITIN 45° PUTKI P45L0206 5/32-6MM

45°putkipääte, joka soveltuu DIN 2353 -putkiliittimiin.
x 10 kpl
Letkuliitin 90° putkinysä R8

LETKULIITIN 90° PUTKI P90L0206 5/32-6MM

90°putkipääte, joka soveltuu DIN 2353 -putkiliittimiin.
x 10 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Jarruputkileikkuri, katkaisupihdit enintään halkaisijan > 22 mm muoviputkille

JARRUPUTKILEIKKURI

Enintään ∅ 22 mm:n muoviputkille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot