Kirves
Kirves, varsi lasikuitu/polyamidi
HALKAISUKIRVES 73 CM
Tuotenro
0714725961
EAN 6418051060029
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Veistokirves
Laadukas ja monikäyttöinen kirves rakennuksille, kotiin ja vapaa-aikaan.
Taottu ja karkaistu veistoterä, naulanvedin.
Varsi lasikuituvahvistettua iskunkestävää polyamidia.
Pituus 37 cm
Paino 0,8 kg
Halkaisukirves
Laadukas kirves suurienkin pölkkyjen halkomiseen.
Taottu ja karkaistu halkaisuterä.
Varsi lasikuituvahvistettua iskunkestävää polyamidia.
Pituus 73 cm
Paino 2,5 kg
Kokonaispituus (L1) | 73 cm |
Kannan paino | 2000 g |
Materiaali, kahva/varsi | Lasikuidulla vahvistettu muovi |