Pyörivä viila, B, kovametalli jyrsinterä D-Max-hammastus
Pyörivä viila, B, lieriö, päätyleikkuu, D-MAX
PYÖRIVÄ VIILA 6X18 D-MAX B
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kovametallityökalu:
- Antaa tasaisen pinnan ja irrottaa lastuja tehokkaasti.
- Jälkikäsittelytarve vähenee.
- Moninkertainen ikä tavallisiin työkalumateriaaleihin verrattuna.
- Säästää aikaa jyrsittäessä kovia materiaaleja
- Sopii kovien aineiden jyrsintään.
- D-Max-hammastus :
- Tarkempi hionta kun terä on paremmin hallittavissa.
- Hammastus ei mene helposti rikki ahtaassakaan paikassa.
- Maksimi vahvuus:
- Pitkä työkalun kestoikä, jopa 50% kauemmin
- Maksimi teho:
- Suuri aineenpoistokyky, jopa 40% enemmän
- D-Max sopii erityisesti:
- Normaalille teräkselle, ruostumattomalle teräkselle, valuraudalle
- Malli ZYB
Tiedot(X)
Muoto/malli | B |
Kannan halkaisija x leikkuusärmän pituus | 6,0 x 18,0 mm |
Pituus | 50 mm |
Varren halkaisija | 6 mm |