Lyhyt kierukkaporanterä HSCo DIN 1897N
Poranterä, HSCo, DIN 1897, tyyppi N
PORANTERÄ LYHYT 4,0 MM HSCO D1897 RN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs |
Halkaisija (Ø) | 4 mm |
Pituus (l1) | 55 mm |
Terän pituus (l2) | 22 mm |
Varren malli | Lieriö |
Leikkuumateriaali | HSCo |
Kärjen/vääntiön kulma | 135 astetta |