Vetoniitti, kupukanta, ruostumaton teräs A2/A2
Vetotoniitti, sulj. mat.k.kanta, ruostum.trs A2/A2
VETONIITTI A2/A2 KUPU SULJ 4,8X18
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija x pituus (Ø d1 x l1) | 4,8 x 18,0 mm |
Pään/kannan halkaisija (dk) | 9,5 mm |
Kannan korkeus (k1) | 2 mm |
Kiinnitysalue vähint./enint. | 9,5-11,0 mm |
Materiaali, holkki | A2 |
Materiaali, kara/tappi | Ruostumaton teräs C1 |
Pinnoite, holkki | Pinnoittamaton |
Pinnoite, kara | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Porareiän halkaisija | 4,9 mm |
Leikkauslujuus | 4000 N |
Vetolujuus | 4400 N |
Pään/kannan tyyppi | Matala kupu-/lieriökanta |