Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kitkaspray

Kitkaspray, W-MAX+
KITKASPRAY 400ML

Tuotenro 0893230001

EAN 4099618002793

-
Kitkaspray

Tuotenro 0893230001

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kitkaspray on ainutlaatuinen tuote, joka tarjoaa helpon ja nopean ratkaisun pintojen luistamisen estoon. Soveltuu hyvin erityisesti kiilahihnojen luistamisen vähentämiseen. Vähentää myös hihnojen aiheuttamaa kitinää.

Kitkaspray on tehokas ratkaisu hihnojen luistamisen estämiseen ja niiden käyttöiän pidentämiseen. Sen avulla saat nopeasti avun kun hihna on venynyt tai tarvitset kitkan lisäämistä muille pinnoille. Vähentää kitinöitä ja muita haittaavia ääniä.



  • Tehokas hihnojen ja muiden liukkaiden pintojen luistamisen estämiseen.

  • Pidentää hihnojen käyttöikää.
KäyttöalueNahka-, kumi-, tekstiilihihnat, muovisäkit ym.

Kemiallinen perusta

Hiilivety

Tiheys/ominaispaino

680 kg/m³

Kiehumispiste

0 °C

Syttymislämpötila

0 °C

Silikoni - vapaa

Kyllä

Happo-vapaa

Kyllä

Sisältö/tilavuus

400 ml

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot