Knurled screw
Knurled screw
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Material | PA förstärkt |
Färg | Svart |
Skruvgängans material | Stål |
Skruvgängans yta | Zinkpläterad |
RoHS-kompatibel | Ja |
Gängtyp x nominell diameter (d1) | M5 |
Handtagsdiameter (dk) | 15 mm |
Axeldiameter (d2) | 10 mm |
Total höjd (h1) | 10,5 mm |
Handtagshöjd (h2) | 6 mm |
Skaftlängd (l1) | 4,5 mm |
Gänglängd (lg) | 15 mm |
Produktvikt (per artikel) | 4,120 g |