Koetinkynä
Koetinkynä
JÄNNITTEENKOETIN POLTTIMOLLA 6-24V DC
Tuotenro 0715539126
EAN 4053479952390
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Luotettava ja turvallinen tapa testata sähkölaitteiden toimivuutta. Sen tukeva hajoamaton kahva ja karkaistu piikkikärki tekevät siitä kestävän ja helppokäyttöisen työkalun. 1,5 metriä pitkän kumisen johdon toisessa päässä ja on tukeva hauenleuka. Varapolttimoksi sopii tavallinen autolamppu 0720151.
- Jännitteenkoetin polttimolla
- Pituus 19 cm
- Tukeva hajoamaton kahva
- Karkaistu piikkikärki
- 1,5 m pitkä kuminen johto, jonka päässä tukeva hauenleuka.
- Varapolttimoksi käy tavallinen autolamppu 0720151 2
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 245 mm |
Näyttö, lukema | Optinen, näyttö |
Väri | Läpinäkyvä |