Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kojelaudan/ohjaamon puhdistusaine

Ohjaamon puhdistusaine
KOJELAUDANPUHDISTUSAINE 400 ML

Tuotenro 08902221

EAN 4045989978236

-
Kojelaudan/ohjaamon puhdistusaine

Tuotenro 08902221

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erinomainen puhdistusteho ja hellävarainen hoito yhdellä toimenpiteellä

Puhdistus ja hoito yhdellä tuotteella


  • Nopea ajoneuvojen sisätilojen käsittely

  • Yleisesti kaikille auton sisätilojen muoviosille


Optimaalista hoitoa


  • Kirkastaa värejä

  • Luo satiinisen pinnan


Antistaattinen vaikutus


Estää nopean uudelleenlikaantumisen



Vähäinen suihkutussumu


  • Yksinkertainen ja kohdennettu käyttö

  • Käyttäväystävällinen


Sitruunan tuoksu

Huomautus

Älä suihkuta tuulilasiin tai sivuikkunoihin. Tuuleta auton sisätiloja hetken aikaa käytön jälkeen.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Henkilöautojen, kuorma-autojen ja linja-autojen sisätilojen puhdistukseen. Mittaristolle ja säätimille, ovien verhoukselle, muoville ja kumimatoille.

Ohjeet

Suihkuta suoraan puhdistettavalle pinnalle noin 20 cm:n etäisyydeltä ja pyyhi puhtaalla, kuivalla liinalla.

Sisältö/tilavuus

400 ml

Tuotteen paino

363,042 g

Tuotepakkaus

Aerosolipurkki

Kemiallinen perusta

Mineraaliöljy

Haju/tuoksu

Sitruuna

Väri

Väritön

Leimahduspiste min.

-90 °C

Tiheys/edellytykset

0,72 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa

Säilyvyysaika tuotannosta

36 Kuukautta

AOX-vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Biohajoava

Ei

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Pyyhintä-/puhdistusliina Tex-Rein

PYYHINTÄLIINA TEX-REIN 150 KPL/LTK

Erittäin hieno puhdistusliina pölyisille ja nukkaisille alueille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 1
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot