Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kokoontaitettava hengityksensuojain, FM 3000 V FFP2 NR D

Kokoont. hengityksensuoj. FFP2 FM 3000, vent
HENGITYKSENSUOJAIN FM3000 FFP2V

Tuotenro 0899110523

EAN 4053479612324

-
Kokoontaitettava hengityksensuojain, FM 3000 V FFP2 NR D

Tuotenro 0899110523

-
Määrä
P-koko:
x 15 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Käytännöllinen kokoontaitettava malli

Hygieeninen yksittäispakkaus



Uloshengitysventtiili tekee suojaimen käytöstä miellyttävää



Täydellistä suojaa, erittäin mukava käyttää erityisten pehmeiden suodatinmateriaalien ansiosta



Erittäin pieni hengitysvastus



Täydellinen, tiivis istuvuus:


  • Nenätuki optimoi istuvuuden

  • Nenätiiviste nenäsillan molemmin puolin


Läpipujotettu puuvillapäänauha



Varmista paras suoja käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suojaa jopa kymmenen kertaa raja-arvoja tehokkaammin hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta, jotka ovat vaarallisia tai joissa on vähäinen määrä myrkyllisyyttä – esimerkiksi hiottaessa, leikatessa ja koneistettaessa havupuuta, käsiteltäessä lasia ja luonnonkuituja tai suoritettaessa aktiviteetteja, joissa esiintyy paljon pölyä rakennusteollisuudessa ja maataloudessa.

Suodatinluokka

FFP2 NR D

Malli

Venttiilillä

EN-standardi

149:2001 + A1:2009

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot