Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kokoontaitettava hengityksensuojain FMH 4000 FFP1 NR D ilman venttiiliä

Kokoont. hengityksensuoj. FFP1 FMH 4000, ei vent
HENGITYKSENSUOJAIN FMH 4000 FFP1

Tuotenro 0899110430

EAN 4065233025516

-
Kokoontaitettava hengityksensuojain FMH 4000 FFP1 NR D ilman venttiiliä

Tuotenro 0899110430

-
Määrä
P-koko:
x 20 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas kertakäyttöinen FFP1-hengityksensuojain, jolla on todella hyvä istuvuus ja jota on erittäin miellyttävä käyttää
  • Miellyttävä käyttää myös silmälasien kanssa pehmeiden materiaalien ja erityisen muotoilun ansiosta, joka ohjaa uloshengitysilman alaspäin

  • Suodatinluokka on merkitty suojaimeen tunnistamisen helpottamiseksi

  • Täydellinen suojaus. Istuu hyvin kasvoille

  • Istuu ja pysyy paremmin paikallaan suodatinmateriaaliin upotetun nenätuen ansiosta

  • Läpipujotettu joustava päänauha

  • Varmista paras suoja käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suojaa myrkyttömiltä ja ei-fibrogeenisiltä hiukkasilta, pölyltä ja aerosoleilta jopa neljä kertaa raja-arvoja tehokkaammin, esimerkiksi työskenneltäessä ympäristössä, jossa on sementtipölyä tai jauhopölyä tai kun hajotetaan muuria, kiveä tai betonia

Suodatinluokka

FFP1

Malli

Ilman venttiiliä

EN-standardi

149:2001 + A1:2009

Väri

Valkoinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot