Kokoontaitettava hengityksensuojain FMH 4000 V FFP1 NR D Venttiilillä
Kokoont. hengityksensuoj. FFP1 FMH 4000, vent
HENGITYKSENSUOJAIN FMH 4000 FFP1V
Tuotenro 0899110431
EAN 4065233025585
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Miellyttävä käyttää myös silmälasien kanssa pehmeiden materiaalien ja erityisen muotoilun ansiosta, joka ohjaa uloshengitysilman alaspäin
- Uloshengitysventtiili pienentää uloshengitysvastusta ja helpottaa kosteuden ja lämmön poistumista, mikä lisää käyttömukavuutta
- Suodatinluokka on merkitty suojaimeen tunnistamisen helpottamiseksi
- Täydellinen suojaus. Istuu hyvin kasvoille
- Istuu ja pysyy paremmin paikallaan suodatinmateriaaliin upotetun nenätuen ansiosta
- Läpipujotettu joustava päänauha
- Varmista paras suoja käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa
Tiedot(X)
Suojaa myrkyttömiltä ja ei-fibrogeenisiltä hiukkasilta, pölyltä ja aerosoleilta jopa neljä kertaa raja-arvoja tehokkaammin, esimerkiksi työskenneltäessä ympäristössä, jossa on sementtipölyä tai jauhopölyä tai kun hajotetaan muuria, kiveä tai betonia
Suodatinluokka | FFP1 venttiilillä |
Malli | Venttiilillä |
EN-standardi | 149:2001 + A1:2009 |
Väri | Valkoinen |