Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kokoontaitettava hengityksensuojain FMH 4000 V FFP3 NR D Venttiilillä

Kokoont. hengityksensuoj. FFP3 FMH 4000 vent
HENGITYKSENSUOJAIN FMH 4000 FFP3V

Tuotenro 0899110434

EAN 4065233025554

-
Kokoontaitettava hengityksensuojain FMH 4000 V FFP3 NR D Venttiilillä

Tuotenro 0899110434

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas kertakäyttöinen FFP3-hengityksensuojain, joka istuu erittäin hyvin ja jota on todella miellyttävä käyttää
  • Miellyttävä käyttää myös silmälasien kanssa pehmeiden materiaalien ja uloshengitysilman alaspäin ohjaavan erityisen muotoilun ansiosta

  • Uloshengitysventtiili pienentää uloshengitysvastusta ja helpottaa kosteuden ja lämmön poistumista, mikä lisää käyttömukavuutta

  • Suodatinluokka on merkitty suojaimeen tunnistamisen helpottamiseksi

  • Täydellinen suojaus. Istuu hyvin kasvoille

  • Istuu ja pysyy paremmin paikallaan suodatinmateriaaliin upotetun nenätuen ansiosta

  • Läpipujotettu joustava päänauha

  • Varmista paras suoja käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suojaa haitallisilta ja myrkyllisiltä hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta sekä karsinogeenisilta aineilta, entsyymeiltä ja mikro-organismeilta (virukset, bakteerit, sienet) jopa 30 kertaa raja-arvoja tehokkaammin – esimerkiksi hiottaessa ja käsiteltäessä pyökkiä, tammea tai trooppista puuta, käsiteltäessä pieniä määriä asbestia, hitsattaessa ja käsiteltäessä bakteereja, viruksia, hometta ja itiöitä.

Suodatinluokka

FFP3 venttiilillä

Malli

Venttiilillä

EN-standardi

149:2001 + A1:2009

Väri

Valkoinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot