Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kokoontaitettava hengityssuojain FMH 4000 V FFP2 NR D Venttiilillä

Kokoont. hengityksensuoj. FFP2 FMH 4000, vent
HENGITYKSENSUOJAIN FMH 4000 FFP2V

Tuotenro 0899110433

EAN 4065233025530

-
Kokoontaitettava hengityssuojain FMH 4000 V FFP2 NR D Venttiilillä

Tuotenro 0899110433

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tehokas kertakäyttöinen FFP2-hengityksensuojain joka istuu erittäin hyvin ja jota on todella miellyttävä käyttää
  • Miellyttävä käyttää myös silmälasien kanssa pehmeiden materiaalien ja erityisen muotoilun ansiosta, joka ohjaa uloshengitysilman alaspäin

  • Uloshengitysventtiili pienentää uloshengitysvastusta ja helpottaa kosteuden ja lämmön poistumista, mikä lisää käyttömukavuutta

  • Suodatinluokka on merkitty suojaimeen tunnistamisen helpottamiseksi

  • Täydellinen suojaus. Istuu hyvin kasvoille

  • Istuu ja pysyy paremmin paikallaan suodatinmateriaaliin upotetun nenätuen ansiosta

  • Läpipujotettu joustava päänauha

  • Varmista paras suoja käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Suojaa jopa kymmenen kertaa raja-arvoja tehokkaammin hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta, jotka ovat vaarallisia tai joiden myrkyllisyyden taso on matala – esimerkiksi hiottaessa, leikatessa ja käsiteltäessä havupuuta, käsiteltäessä lasia ja mineraalikuituja ja rakennusteollisuudessa tai maataloudessa suoritettaessa työtehtäviä tai askareita, joissa esiintyy paljon pölyä

Suodatinluokka

FFP2 venttiilillä

Malli

Venttiilillä

EN-standardi

149:2001 + A1:2009

Väri

Valkoinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot