Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kokoontaitettava hengityksensuojain, FM 3000 V FFP3 NR D

Kokoontait. heng.suojain FFP3 FM 3000, venttiili
HENGITYKSENSUOJAIN FM3000 FFP3V

Tuotenro 0899110525
EAN 4053479612317

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Käytännöllinen kokoontaitettava malli

Hygieeninen yksittäispakkaus



Uloshengitysventtiili tekee suojaimen käytöstä miellyttävää



Täydellistä suojaa, erittäin mukava käyttää erityisten pehmeiden suodatinmateriaalien ansiosta



Erittäin pieni hengitysvastus



Täydellinen, tiivis istuvuus:


  • Nenätuki optimoi istuvuuden

  • Ympäröivä nenätiiviste

  • Päänauhan pituus säädettävissä


Varmista paras suojautuminen käyttämällä yhdessä Würthin suojalasien kanssa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Suojaa haitallisilta ja myrkyllisiltä hiukkasilta, pölyltä, kiinteiltä ja nestemäisiltä aerosoleilta, sumulta ja savulta sekä karsinogeenisilta ja radioaktiivisilta aineilta, entsyymeiltä ja mikro-organismeilta (virukset, bakteerit, sienet) jopa 30 kertaa raja-arvoja tehokkaammin - esimerkiksi hiottaessa ja käsiteltäessä pyökkiä, tammea tai trooppista puuta, käsiteltäessä pieniä määriä asbestia, hitsattaessa ja käsiteltäessä bakteereja, viruksia, hometta, itiöitä ja radioaktiivisia hiukkasia.

Suodatinluokka

FFP3 NR D

Malli

Venttiilillä

EN-standardi

149:2001 + A1:2009

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot