Kokoontaitettava työpöytä/-taso
Taitettava työtaso
TAITETTAVA TYÖPÖYTÄ/-TASO-MWKL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Asennus ajoneuvon tavaratilavarustukseen
- Laminoidusta multiplex-levystä valmistettu luja työtaso
- Kuormitettavuus enintään 80 kg
Tiedot(X)
Leveys | 270 mm |
Korkeus | 1065 mm |
Syvyys | 170 mm |
Tuotteen paino | 14.000 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs |