Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kokoontaitettava työpöytä/-taso

Taitettava työpöytä, muun, ajoneuv, tavaratilav.
TAITETTAVA TYÖPÖYTÄ
ORSYMOBIL

Tuotenro 0963022009
EAN 4050642656932
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Asennettavaksi ajoneuvon tavaratilavarustukseen
  • Korkeus säädettävissä 30 mm:n välein

  • 30 mm paksu puupaneeli teräksisellä suojareunuksella

  • Valinnainen kiinnitys ajoneuvon lattiaan mahdollista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tyypin kuvaus

WKV12

Rakennuskorkeus

1100 mm

Rakennusleveys

210 mm

Rakennussyvyys

230 mm

Tuotteen paino

10.000 kg

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot