Kokoontaitettava työpöytä/-taso
Työtaso, taitettava, raskas käyttö, ajoneuvo, mod
TYÖPÖYTÄ-TAITTUVA-80KG
Tuotenro 0963645507
EAN 4062855166221
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Asennetaan ajoneuvon tavaratilavarustukseen
- Laminoidusta multiplex-levystä valmistettu luja työtaso
- Kantavuus 80 kg
Tiedot(X)
Leveys | 260 mm |
Korkeus | 1065 mm |
Syvyys | 300 mm |
Tuotteen paino | 17,600 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu |
Materiaali | Teräs |