Kokoontumispaikka, pelastautumisopaste
Kokoontumispaikka (teksti)
KOKOONTUMISPAIKKAKYLTTI-ALU-350X500MM
Tuotenro 0899605517
EAN 4062856439720
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Standardin UNI EN ISO 7010 mukainen
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 500 mm |
Leveys | 350 mm |
Materiaalin paksuus | 1,0 mm |
Lukuetäisyys enint. | 7,6 m |
Materiaali | Alumiini |
Väri | Vihreä, Valkoinen |
ISO | 7010 |
Standardit | ISO 7010 |
Tuotteen paino | 100,000 g |