Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kokovaljaat, Comfort Plus

Turvavaljaat, Comfort Plus
KOKOVALJAS COMFORT PLUS

Tuotenro 0899032959

EAN 4046777422337

-
Kokovaljaat, Comfort Plus

Tuotenro 0899032959
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
Ergonomiset turvavaljaat, jotka mahdollistavat liikkumisvapauden

Erinomainen mukavuus:


  • 45 mm leveät vedenkestävät hihnat

  • X-muotoinen takapehmuste

  • Jalkapehmusteet


Nopea ja helppo pukea ja riisua:


  • Hihnat on ohjattu takapehmusteen läpi (ei kiertymistä)

  • Automaattiset pikakiinnittimet jalka- ja rintakehähihnoissa


Takakiinnityspisteen jatke/pituus: 30 cm



Putoamisen ilmaisin



Hyväksytty 140 kg:aan asti



Takaosan kiinnityspiste EN 361:n mukainen



Kaksi rintalenkkiä kiinnityspisteenä, EN 361:n ja EN 1497:n mukainen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

EN-standardi

361

Murtokuormitus/vetolujuus vähint.

1500 daN

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot