Kokovisiiri ZEN ARC VISOR kit luokka 1
Kokovisiiri turvakypärä Zenith X valokaarisuoj lk1
KOKOVISIIRI ZEN ARC VISOR KIT LUOKKA 1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitetään suoraan Kask Zenith X työkypärän sivuloviin toimitukseen sisältyvillä kiinnikkeillä. Suojaa silmiä ja kasvoja valokaariluokka 1 mukaisesti oikosulun aiheuttamalta <4 kA valokaarelta, sekä mekaanisilta vaaroilta ja nestemäisiltä roiskeilta.
- Tarjoaa esteettömän ja laajan näkökentän kaikkiin suuntiin
- Sertifiointi: EN 166 luokka 1 tyyppi B 8-1-0 3 standardin vaatimukset. EN 170 2C-1.2
- Yhteensopiva kaikkien Kask Zenith X ja aiempien Zenith X -sarjan kypärien kanssa
Tiedot(X)
Materiaali | PC - polykarbonaatti |
Väri | Kirkas |
Ei huurtumista | Kyllä |
EN-standardi | 16321-1 |