Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kokovisiiri ZEN FF VISOR kit metalliverkolla

Kokovisiiri turvakypärä Zenith X METAL MESH Kask
KOKOVISIIRI ZEN FF VISOR KIT MET.VERKKO

Tuotenro 9501017735

EAN 8057099106429

-
Kokovisiiri ZEN FF VISOR kit metalliverkolla

Tuotenro 9501017735
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
Valmis setti, jossa kevyt Kask Zen MM Metal Mesh Visor metalliverkkovisiiri, Zen FF Visor Carrier yläkehys sekä Zenith Visor Adapters EasyClick pikakiinnikepari kehyksen kiinnittämiseksi Kask Zenith -sarjan työkypäriin

Verkkorakenteen ansiosta ilma liikkuu paremmin kasvojen lähellä, ja katselualue ei pääse huurtumaan tai jäätymään. Suositeltava valinta esim. metsurikäyttöön, arboristeille ja puuteollisuuden eri työtehtäviin.


  • Kaareva muotoilu tarjoaa laajan näkökentän, ja verkko tulee lähelle kasvoja, joka tekee käytöstä miellyttävää.

  • Sertifiointi: EN 1731. CE. Täyttää lisäksi vapaaehtoiset luokka S vaatimukset. ANSI Z87.1.
EN 1731. CE. Täyttää lisäksi vapaaehtoiset luokka S vaatimukset. ANSI Z87.1.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Metalli/muovi

EN-standardi

1731

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot