Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kokovisiiri Zen FF Visor Kit kirkas

Kokovisiiri Turvakypärä Zenith X
KOKOVISIIRI ZEN FF VISOR KIT KIRKAS

Tuotenro 9501016412

EAN 8057099106399

-
Kokovisiiri Zen FF Visor Kit kirkas

Tuotenro 9501016412
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
Pikakiinnitteinen kokovisiiri Kask Zenith X kypäriin.

Panoraamanäkymän tarjoava optisesti erittäin korkealuokkainen Zen FF Visor on suunniteltu käytettäväksi myös omien silmälasien päällä. EasyClick -kiinnityksen ansiosta visiirin kiinnitys ja irroitus tapahtuu nopeasti ja helposti ilman työkaluja. Visiirissä on sisäpuolella korkealuokkainen huurtumisenestopinnoite ja ulkopuolella naarmuuntumisenestopinnoite. Optisen luokan 1 ansiosta visiiri soveltuu pitkäkestoiseen työhön.
Suojaa silmiä ja kasvoja roiskeilta, sulalta metalliroiskeelta ja kuumilta kappaleilta sekä haitalliselta UV-säteilyltä.



  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien päällä

  • Visiirin materiaali PC

  • Visiirin mekaaninen suojaluokka B

  • Helppo kiinnittää ja irrottaa

  • Huurtumisenestopinnoite sisäpuolella

  • Naarmuuntumista ehkäisevä pinnoite ulkopuolella

  • Yläreunassa kumireunus, joka ehkäisee vesipisaroiden valumista kasvoille

  • Valmis setti sisältää visiirin, visiikehyksen ja pikakiinnitysadapteriparin
Täyttää EN 166 luokka 1 2C-1,2 BT 3 9 KN, EN 170 ja ANSI Z87+ U6 X D3 standardien vaatimukset

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

PC - polykarbonaatti

Väri

Kirkas

Ei huurtumista

Kyllä

EN-standardi

166, 170

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot