Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kolhusuojapäähine

Kolhusuojapäähine, tuuletusaukoilla
KOLHUSUOJAPÄÄHINE

Tuotenro 0899200981
EAN 4045989739806

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Urheilullinen, lippalakkimallinen kolhusuojapäähine olosuhteisiin, joissa on vaarana päähän kohdistuva isku.
  • Ulkopinnan materiaali: 100-prosenttista puuvillaa

  • Kovamuovinen sisäkuori

  • Kuoren vaahtomuovipehmuste ja integroidut ilmanvaihtoreiät parantavat käyttömukavuutta

  • Säädettävissä tarranauhalla

  • Integroitu hikinauha

  • Kankainen päälliosa voidaan pestä enintään 30 °C:ssa
Huomautus

Kolhusuojapäähineet suojaavat käyttäjää kevyiltä iskuilta ja naarmuilta. Ne eivät suojaa putoavan kaatuvan tai sinkoavan esineen seurauksilta tai liikkuvilta tai riippuvilta kuormilta. Kolhusuojapäähinettä ei saa missään tapauksessa käyttää teollisuuden suojakypärän (EN 397) korvikkeena.

EN 812 -standardin mukainen

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Mekaanikot, sähköasentajat, autoteollisuus, työskentely nosto-olosuhteissa, telineillä ja varastoissa, sisätöissä ja monet muut käyttötarkoitukset. Aina, kun pää tarvitsee suojaa iskuilta.

Väri

Musta

EN-standardi

812

Vähimmäis-/enimmäiskoko

54 cm-59 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot