Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kolmioheijastin, ruuvikiinnitys

Kolmioheijastin, ruuvikiinnitys
KOLMIOHEIJASTIN 160X145 MM

Tuotenro 081241 1

EAN 4058794149098

-
Kolmioheijastin, ruuvikiinnitys

Tuotenro 081241 1

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Vastaa EU-standardia

  • Muovinen runko
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Muoto/malli

Kolmikulmainen

Väri

Punainen

Pituus (kokonaispituus)

160 mm

Leveys

160 mm

Reikien väli

70 mm

Reiän halkaisija

5,3 mm

Väri, suojus/kotelo/runko

Musta

Materiaali, suojus/kotelo

Muovi

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot