Kolmioliinapakkaus Cederroth
Kantoside, kolmioliina 8-osaa, 2 liinaa, Cederroth
KOLMIOLIINA 8-OSAA, 2 LIINAA 1889
Tuotenro 0899520068
EAN 7310611889165
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Cederroth kolmioliina on monipuolinen ja kätevä apuväline ensiaputilanteisiin. Sen avulla voidaan kannattaa loukkaantunutta käsivartta tai kiinnittää haavaside esimerkiksi päävammoissa. Kolmioliinaa voidaan käyttää myös perussiteenä. Pakkaus sisältää 2 kolmioliinaa ja 6 hakaneulaa.
- Kannattamaan loukkaantunutta käsivartta tai haavasiteen kiinnittämiseen mm. pään vammoissa
- Voidaan myös käyttää perussiteenä
- Koko 96 x 96 x 136 mm
- Sisältö: 2 kolmioliinaa ja 6 hakaneulaa
Tiedot(X)