Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kombikierretappi, HSCo Multi Performance

Kombikierretappi, HSCo, Multi-Performance
KOMBIKIERRETAPPI MULTI PERFORMANCE M3

Tuotenro 0658500300

EAN 4062856142521

-
Kombikierretappi, HSCo Multi Performance

Tuotenro 0658500300
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
Ensiluokkainen yhdistelmäkierretappi tarkkaan poraukseen, kierteytykseen ja upotukseen/purseenpoistoon yhdessä työvaiheessa – sopii nyt myös entistä paksummille työkappaleille, joiden materiaalin paksuus on jopa 2xD, ja lähes kaikille materiaaleille, kuten tavallisille teräksille, ruostumattomille teräksille (esim. V2A, V4A), titaanille, lämmönkestäville teräksille, erikoislujille teräksille (lujuudeltaan enintään 1 200 N/mm²) sekä valumateriaaleille. Soveltuu myös ei-rautapitoisille metalleille, kuten alumiinille, alumiiniseoksille, pronssille ja muoville.

3-in-1 – Poraus, kierteytys ja upotus/purseenpoisto kaikki yhdessä työvaiheessa


Työ sujuu nopeasti ja edullisesti, koska työkalua ei tarvitse vaihtaa



Ensimmäinen yhdistelmäkierretappi, joka soveltuu ohuiden metallilevyjen työstämisen lisäksi myös paksummille työkappaleille


Mahdollistaa porauksen, kierteytyksen sekä upotuksen/purseenpoiston kaksi kertaa syvemmältä kuin perinteiset kierretapit (2xD 1xD:n sijaan)



Ensimmäinen yhdistelmäkierretappi, jolla voidaan työstää lähes mitä tahansa materiaalia, käytön rajoittumatta materiaalin lujuuteen 600¬N/mm²


Uuden sukupolven työkalugeometria ja HSCo-leikkuumateriaali



Huomattavasti pidempi käyttöikä kuin tavallisilla yhdistelmäkierretapeilla


Uuden sukupolven työkalugeometria ja HSCo-leikkuumateriaali



Nopea ja tarkka käyttää


Poranterä, jossa Speed-geometria



Optimaalinen keskitys kaarevia pintoja työstettäessä


Poranterä, jossa 135 asteen teräkulma ja optimoitu ohennettu ristihionta



Uuden sukupolven varsi, jonka muotoilussa yhdistyvät monikulmainen ja sylinterimäinen varsi ja neliövääntiö


Monikulmainen varsi estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta



Saatavilla vain Würthiltä

Huomautus
  • Standardin DIN 74-1 mukaiset senkkaukset standardin DIN 7991 mukaisille uppokantaruuveille eivät ole mahdollisia.

  • Soveltuu käytettäväksi akkuporakoneissa sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja penkki- ja pylväsporakoneissa.

  • Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi.

  • Katso työkalu- ja materiaalimääritykset yleiskuvaustaulukosta.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Ohjeet

Porauksen jälkeen on tärkeää hidastaa pyörimisnopeutta merkittävästi kierteytystä ja upotusta/purseenpoistoa varten. Eri materiaaleja ja työkalun halkaisijoita vastaavat leikkuuarvot on lueteltu verkkokaupassa leikkuuarvojen yleiskuvauksessa.

Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija

M3

Kierteen tyyppi

Metrinen kierre

Käsiteltävät materiaalit/pinnat

Teräs, Valettu metalli, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Titaani, Värimetallit, ei-rautametallit

Reiän tyyppi

Vapaa reikä ≤ 2xD

Laatu

ZEBRA-Premium

Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle

Akkuruuvinvääntimet, Porakone, Pylväsporakone

Nousu/jako

0,5 mm

Pituus (kokonaispituus)

62 mm

Varren halkaisija

4,5 mm

Kärjen/vääntiön kulma

135 astetta

Neliön koko

3,4 mm

Leikkuumateriaali

HSCo

Pinta/pinnoite

Höyrykäsitelty

Varren malli

Monikulmaisen ja lieriövarren yhdistelmä, neliövääntiö

Kierretapin toleranssiluokka

ISO 2 (6H)

Käyttöikä (pistejärjestelmät)

4/4 pistettä

Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Monipuolisuus (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Lastuaminen (pistejärjestelmä)

4/4 pistettä

Soveltuu enintään vetolujuudelle

1200 N/mm²

Materiaali, alaryhmä

Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Jäähdytetty, valkoinen valurauta, Ruostumattomat teräkset, rikitetty, Ruostumattomat teräkset, austeniittinen, Ruostumattomat teräkset, martensiittinen, Titaani, Titaaniseos, Erikoisseokset, Hardox, Jousiteräkset, Alumiini, Alumiiniseokset, Muokattu alumiiniseos, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Kupari, niukasti seostettu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
CUT+COOL Perfect -poraus-/leikkuuöljy

CUT+COOL LEIKKUUÖLJY PERFECT SPRAY 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Cut+Cool Perfect -poraus-/leikkuutahna

CUT+COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot