Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Kombikierretappi HSCo Multi Performance

Kombikierretappi, HSCo, Multi-Performance
KOMBIKIERRETAPPI MULTI PERFORMANCE M6
ZEBRA

Tuotenro 0658500600

-

Kombikierretappi HSCo Multi Performance

Tuotenro 0658500600

-

Määrä

P-koko:

x1 kpl
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ensiluokkainen yhdistelmäkierretappi tarkkaan poraukseen, kierteytykseen ja upotukseen/purseenpoistoon yhdessä työvaiheessa – sopii nyt myös entistä paksummille työkappaleille, joiden materiaalin paksuus on jopa 2xD, ja lähes kaikille materiaaleille, kuten tavallisille teräksille, ruostumattomille teräksille (esim. V2A, V4A), titaanille, lämmönkestäville teräksille, erikoislujille teräksille (lujuudeltaan enintään 1 200 N/mm²) sekä valumateriaaleille. Soveltuu myös ei-rautapitoisille metalleille, kuten alumiinille, alumiiniseoksille, pronssille ja muoville.

3-in-1 – Poraus, kierteytys ja upotus/purseenpoisto kaikki yhdessä työvaiheessa


Työ sujuu nopeasti ja edullisesti, koska työkalua ei tarvitse vaihtaa



Ensimmäinen yhdistelmäkierretappi, joka soveltuu ohuiden metallilevyjen työstämisen lisäksi myös paksummille työkappaleille


Mahdollistaa porauksen, kierteytyksen sekä upotuksen/purseenpoiston kaksi kertaa syvemmältä kuin perinteiset kierretapit (2xD 1xD:n sijaan)



Ensimmäinen yhdistelmäkierretappi, jolla voidaan työstää lähes mitä tahansa materiaalia, käytön rajoittumatta materiaalin lujuuteen 600¬N/mm²


Uuden sukupolven työkalugeometria ja HSCo-leikkuumateriaali



Huomattavasti pidempi käyttöikä kuin tavallisilla yhdistelmäkierretapeilla


Uuden sukupolven työkalugeometria ja HSCo-leikkuumateriaali



Nopea ja tarkka käyttää


Poranterä, jossa Speed-geometria



Optimaalinen keskitys kaarevia pintoja työstettäessä


Poranterä, jossa 135 asteen teräkulma ja optimoitu ohennettu ristihionta



Uuden sukupolven varsi, jonka muotoilussa yhdistyvät monikulmainen ja sylinterimäinen varsi ja neliövääntiö


Monikulmainen varsi estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta



Saatavilla vain Würthiltä

Huomautus
  • Senkkauksia standardin DIN 7991 mukaisille DIN74-1-uppokantaruuveille ei voi tehdä!

  • Soveltuu käytettäväksi akkuruuvinvääntimissä sekä käsikäyttöisissä porakoneissa ja penkki- ja pylväsporakoneissa.

  • Jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä on lisättävä riittävästi.

  • Katso työkalu- ja materiaalimääritykset yleiskuvaustaulukosta.

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu PDF –tiedostona 1

Tiedot(X)

Ohjeet

Porauksen jälkeen on tärkeää hidastaa pyörimisnopeutta merkittävästi kierteytystä ja upotusta/purseenpoistoa varten. Eri materiaaleja ja työkalun halkaisijoita vastaavat leikkuuarvot on lueteltu verkkokaupassa leikkuuarvojen yleiskuvauksessa.

Lisätarvike:

 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Leikkuu- ja porausöljy CUT+COOL Perfect

LEIKKUUÖLJY PERFECT 400ML

Tehokas leikkuuöljy erittäin raskaaseen työstöön ja suurille leikkuunopeuksille
Poraus- ja leikkuutahna Cut and Cool Perfect

CUT.COOL LEIKKUUTAHNA PERFECT 500 ML

Parhaat tulokset ja turvallisuus, soveltuu kaikille materiaaleille ja käyttökohteille

PAKKAUSKOKO

Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.

Tuotenumeromme rakenne

Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Tietoa hinnoittelusta

Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta

Määrä

Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Tuotenro Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu PDF –tiedostona  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot