Kombikierretappi, HSS SMART STEP
Kombikierretappi, HSS SMART STEP
SMART STEP KOMBI KIERRETAPPI M10
Tuotenro 0653931000
EAN 4062856844241
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
3-in-1 - poraus, kierteitys ja senkkaus/purseenpoisto kaikki yhdessä työvaiheessa
Työ sujuu nopeasti ja edullisesti, koska työkalua ei tarvitse vaihtaa
Ensimmäinen kombikierretappi porrastetulla kärjen geometrialla
- Jopa 100 % nopeampi kuin perinteiset HSS-kombikierretapit
- Optimaalinen keskitys myös kaarevia pintoja työstettäessä
- Erittäin tarkat pyöreät reiät takaavat täydellisen alustan laadukkaalle kierteitykselle
- Vaivatonta porausta
Mittatarkat läpireikien kierteet standardin ISO 2 (6H) mukaisesti
1/4" kuusiokara
Estää pyörimistä poraistukassa, takaa optimaalisen voimansiirron ja suojaa poraistukkaa vaurioilta
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
Saatavilla vain Würthiltä
- Soveltuu yleensä vain läpireikien kierteille materiaaleissa, joiden paksuus on enintään 1xD
- DIN 74-1 -mukaiset senkkaukset standardin DIN 7991 mukaisille uppokantaruuveille eivät ole mahdollisia
- Käytetään akkuporakoneissa, käsikäyttöisissä porakoneissa sekä penkki- ja pylväsporakoneissa.
Tiedot(X)
- Sopii täydellisesti läpireikiin alumiinissa, messingissä ja muovissa syvyyteen 1xD asti (esim. M6 = materiaalin paksuus 6 mm).
- Soveltuu myös seostamattomista ja seostetuista teräksistä valmistettujen metallilevyjen (vetolujuuteen 600 N/mm² asti) sekä tempervaluraudan työstämiseen
- Hidasta pyörimisnopeutta merkittävästi kierteytystä ja upotusta/purseenpoistoa varten porauksen jälkeen. Eri materiaaleille ja työkalujen halkaisijoille suositellut leikkuuarvot voi tarkistaa leikkuuarvojen yleiskuvauksesta.
- Käytä riittävästi jäähdyttävää ja voitelevaa leikkuunestettä.
- Varmista, että työskentelet kohtisuorassa materiaaliin nähden. Vältä työkalun kallistamista: Työkalun rikkoutumisen vaara!
- Ennen kombikierretapin vastapäivään kiertämistä (poistamista), kierretapin kierreosa on hyvä kiertää myötäpäivään kokonaan ulos porausreiästä, jotta lastu-ura puhdistuu. Tämä estää tehdyn kierteen ja kierretapin lohkeamista / rikkoutumista.
Kierteen tyyppi x nimellishalkaisija | M10 |
Kierteen tyyppi | Metrinen kierre |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Värimetallit, ei-rautametallit, Teräs, Valettu metalli |
Reiän tyyppi | Läpireikä ≤ 1xD |
Laatu | ZEBRA-Premium |
Soveltuu työkalulle/laitteelle/koneelle | Porakone, Akkuruuvinvääntimet, Pylväsporakone |
Nousu/jako | 1,5 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 64 mm |
Varren halkaisija | 7,18 mm |
Leikkuumateriaali | HSS |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kierretapin toleranssiluokka | ISO 2 (6H) |
Käyttöikä (pistejärjestelmät) | 2/4 pistettä |
Yhteenpitävyys mittarin kanssa (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Monipuolisuus (pistejärjestelmä) | 2/4 pistettä |
Leikkuukäyttäytyminen (pistejärjestelmä) | 3/4 pistettä |
Lastuaminen (pistejärjestelmä) | 4/4 pistettä |
Soveltuu enintään vetolujuudelle | 600 N/mm² |
Materiaali, alaryhmä | Yleiset rakenneteräkset, Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset, Seostetut lämpökäsitellyt teräkset, Typetysteräkset, Työkaluteräkset, Pikateräkset, Valurauta, Pallografiittivalurauta, Tempervalurauta, Alumiini, Alumiiniseokset, Muokattu alumiiniseos, Valualumiiniseos (<10 % piitä), Kupari, niukasti seostettu, Messinki, pitkä lastu, Pronssi, pitkä lastu, Muovit, kertamuovi, Lämpömuovautuvat/termoplastiset muovit |
| Leikkuuarvot | |||||||||||||
| M3-M5 | |||||||||||||
| Materiaalin määritys | Vetolujuus | Toiminnot | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | ||||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Poraus | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
| Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Poraus | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
| Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Poraus | 18 | 27 | 2293 | 3439 | 0,015 | 1737 | 2605 | 0,017 | 1364 | 2047 | 0,02 | ||
| Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Poraus | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
| Typetysteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Poraus | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
| Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Poraus | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
| Pikateräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 424 | 637 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 255 | 382 | 0,80 |
| Poraus | 10 | 15 | 1274 | 1910 | 0,012 | 965 | 1447 | 0,015 | 758 | 1137 | 0,018 | ||
| Valurauta | ≤ 300 HB | Kierteet | 8 | 10 | 849 | 1061 | 0,50 | 637 | 796 | 0,70 | 509 | 637 | 0,80 |
| Poraus | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | Kierteet | 6 | 8 | 637 | 849 | 0,50 | 477 | 637 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Poraus | 15 | 23 | 1910 | 2930 | 0,012 | 1447 | 2220 | 0,015 | 1137 | 1744 | 0,018 | ||
| Alumiini | ≤450 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Poraus | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Alumiiniseokset | ≤450 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Poraus | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Muokatut alumiiniseokset | ≤400 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Poraus | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Alumiinivaluseokset | ≤600 N/mm² | Kierteet | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Poraus | 40 | 50 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Kupari, vähän seostettu | ≤400 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Poraus | 50 | 60 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Messinki, pitkä lastu | ≤600 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Poraus | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Pronssi, pitkä lastu | ≤850 N/mm² | Kierteet | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Poraus | 30 | 40 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Muovit, kestomuovi | Kierteet | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
| Poraus | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Muovit, termoplastiset | Kierteet | 10 | 15 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 239 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 | |
| Poraus | 15 | 20 | 4458 | 5732 | 0,02 | 3377 | 4342 | 0,02 | 2653 | 3412 | 0,02 | ||
| Selite |
| vc = leikkuunopeus (m/min) |
| f = syöttö (mm/r) |
| n = nopeus (r/min) |
| Ehdotetut leikkuuarvot ovat viitearvoja, ja ne on mukautettava olosuhteisiin. |
| M10-M12 | ||||||||||
| Materiaalin määritys | Vetolujuus | Toiminnot | M10 | M12 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Poraus | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
| Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Poraus | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
| Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Poraus | 18 | 27 | 674 | 1011 | 0,03 | 559 | 838 | 0,035 | ||
| Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Poraus | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Typetysteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Poraus | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Poraus | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Pikateräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Poraus | 10 | 15 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Valurauta | ≤ 300 HB | Kierteet | 8 | 10 | 255 | 318 | 1,50 | 212 | 265 | 1,75 |
| Poraus | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | Kierteet | 6 | 8 | 191 | 255 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Poraus | 15 | 23 | 562 | 861 | 0,028 | 466 | 714 | 0,031 | ||
| Alumiini | ≤450 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Poraus | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Alumiiniseokset | ≤450 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Poraus | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Muokatut alumiiniseokset | ≤400 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Poraus | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Alumiinivaluseokset | ≤600 N/mm² | Kierteet | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Poraus | 40 | 50 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Kupari, vähän seostettu | ≤400 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Poraus | 50 | 60 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Messinki, pitkä lastu | ≤600 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Poraus | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Pronssi, pitkä lastu | ≤850 N/mm² | Kierteet | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 |
| Poraus | 30 | 40 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Muovit, kestomuovi | Kierteet | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
| Poraus | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| Muovit, termoplastiset | Kierteet | 10 | 15 | 64 | 95 | 1,50 | 53 | 80 | 1,75 | |
| Poraus | 15 | 20 | 1311 | 1686 | 0,03 | 1087 | 1398 | 0,04 | ||
| M6-M8 | ||||||||||
| Materiaalin määritys | Vetolujuus | Toiminnot | M6 | M8 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| alkaen | asti | alkaen | asti | alkaen | asti | |||||
| Yleiset rakenneteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
| Poraus | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
| Seostamattomat lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
| Poraus | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
| Niukasti seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
| Poraus | 18 | 27 | 1146 | 1719 | 0,025 | 849 | 1274 | 0,027 | ||
| Seostetut lämpökäsitellyt teräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
| Poraus | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
| Typetysteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
| Poraus | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
| Työkaluteräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
| Poraus | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
| Pikateräkset | ≤850 N/mm² | Kierteet | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 239 | 1,25 |
| Poraus | 10 | 15 | 637 | 955 | 0,021 | 472 | 708 | 0,025 | ||
| Valurauta | ≤ 300 HB | Kierteet | 8 | 10 | 424 | 531 | 1,00 | 318 | 398 | 1,25 |
| Poraus | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
| Pallografiittivalurauta ja tempervalurauta | ≤ 350 HB | Kierteet | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 239 | 318 | 1,25 |
| Poraus | 15 | 23 | 955 | 1464 | 0,021 | 707 | 1085 | 0,025 | ||
| Alumiini | ≤450 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Poraus | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Alumiiniseokset | ≤450 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Poraus | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Muokatut alumiiniseokset | ≤400 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Poraus | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Alumiinivaluseokset | ≤600 N/mm² | Kierteet | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Poraus | 40 | 50 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Kupari, vähän seostettu | ≤400 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Poraus | 50 | 60 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Messinki, pitkä lastu | ≤600 N/mm² | Kierteet | 15 | 20 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Poraus | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Pronssi, pitkä lastu | ≤850 N/mm² | Kierteet | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 |
| Poraus | 30 | 40 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Muovit, kestomuovi | Kierteet | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
| Poraus | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
| Muovit, termoplastiset | Kierteet | 10 | 15 | 106 | 159 | 1,00 | 80 | 119 | 1,25 | |
| Poraus | 15 | 20 | 2229 | 2866 | 0,03 | 1651 | 2123 | 0,03 | ||
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!