Kombilaikka Katkaisu ja viimeistelyhionta
Kombilaikka, katkaisu- ja hiontalaikka, Speed
KOMBILAIKKA 125X2,2 ALL IN 1
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle
- Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (≤0,1 %)
- Laikan kolme lasikuitukerrosta takaavat erinomaisen turvallisuuden.
- Vähemmän tärinää, parempi käyttömukavuus
- Alhainen katkaisulämpötila erityisen täyteaineen ja päällysteen ansiosta
- Laikan hienorakeiset mutta erittäin tehokkaat hiomarakeet, takaavat erinomaisen pinnanlaadun
Tiedot(X)
Halkaisija | 125 mm |
Reikä | 22,2 mm |
Paksuus | 2,2 mm |
Pyörimis-/kierrosnopeus | 12200 rpm |
Malli | Käyrä |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs, Teräs |