Kombilaikka Tyrolit Premium Cut & Grind
Kombilaikka Tyrolit Premium Cut & Grind
KATKAISULAIKKA 125X2,0 2IN1 CUT&GRIND
Tuotenro 9501020506
EAN 9009010021082
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monipuolinen laikka katkaisuun ja hiontaan syväleikkaussuojalla. Sopii kaikkiin yleisiin kulmahiomakoneisiin.
PREMIUM CUT AND GRIND -katkaisulaikka on täydellinen ratkaisu katkaisuun ja hiontaan. Korkealaatuisista materiaaleista valmistetussa laikassa on erityinen syväleikkaussuoja, joka takaa maksimaalisen turvallisuuden katkaisun aikana. CUT AND GRIND laikalla voit tehdä hiontaa ja purseenpoistoa, sekä katkaisuja ja upotuksia ilman laikan vaihtoa.
Tiedot(X)
Halkaisija | 125 mm |
Reikä | 22,23 mm |
Paksuus | 2,0 mm |
Pyörimis-/kierrosnopeus | 12250 1/min |
Malli | Käyrä |
Käsiteltävät materiaalit/pinnat | Teräs, Ruostumaton teräs, haponkestävä teräs |