Kompressori Compact 20 L, öljytön
Kompressori, Compact 20 L, öljytön
KOMPRESSORI COMPACT 20L ÖLJYTÖN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pienemmät huoltokustannukset
Öljytön mäntäkompressori
Osien ja säätimien erinomainen suojaus
Kaikki komponentit on asennettu tukevan ja kompaktin putkirungon sisään.
Helppo kuljettaa paikasta toiseen rakennustyömaalla
Kaksi vahvaa nostosilmukkaa
Näyttää säiliön paineen
Lisäpainemittari
Säädettävä käyttöpaine
Paineenalennin painemittarilla
Hyvä kylmäkäynnistyminen
Korkealaatuinen painekytkin varoventtiilillä
Helppo liikutella, sopii erinomaisesti liikkuvaan käyttöön
- Mukava siirtää säädettävän veto- ja kantokahvan (vaunutoiminto) sekä kestävien pyörien ansiosta
- Kumijalat pitävät laitteen vakaana
- Suuren järjestelmäsalkun kiinnitys- ja kuljetusmahdollisuus
- Johdon kelausmahdollisuus
Moottorissa ylikuumenemissuoja
Integroitu ylikuormitussuoja
Käyttö
lääketieteen alalla, elintarvikealalla ja hengitysilmapullojen täyttämiseen ei ole sallittua. Noudata käyttöohjeiden turvallisuusohjeita. Laite on tyyppitarkastettu.
Tiedot(X)
Tätä laitetta käytetään paineilman tuottamiseen paineilmatyökaluja varten, ammattikäyttöön.
Moottorin teho | 1.7 kW |
Enimmäispaine | 10 bar |
Säiliön tilavuus | 20 l |
Imuteho | 280 l/min |
Täyttökapasiteetti | 150 l/min |
Syöttöilman määrä, kun paine on 80 prosenttia enimmäispaineesta | 140 l/min |
Öljytön käyttö | Kyllä |
Käyttöjännite | 230 V/AC |
Taajuus | 50 Hz |
IP-suojausluokka | IP 20 |
Kierrosnopeus | 2850 rpm |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 0 – 40 °C |
Kaapelin/johdon pituus | 4.0 m |
Pituus x leveys x korkeus | 580 x 600 x 500 mm |
Sylinterimäärä | 1 KPL |
Pikaliitäntöjen määrä | 2 KPL |
Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus | 82.5 dB |
Koneen paino | 40 kg |