Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kompressori Power 50 L

Kompressori Power 50 l
KOMPRESSORI POWER 50L

Tuotenro 07012250

EAN 4058794724806

-
Kompressori Power 50 L

Tuotenro 07012250
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
Tehokas ja kestävä kiilahihnavetoinen mäntäkompressori monenlaisiin korjaamon käyttökohteisiin

Alhainen kierrosnopeus, hiljainen käynti


Hihnakäyttö



Hyvä kylmäkäynnistyminen


Korkealaatuinen painekytkin paineventtiilillä



Säädettävä käyttöpaine ja hyvä ilmanlaatu


Suodattimella varustettu paineensäädin, jossa on painemittari ja sumuvoitelulaite



Säiliön paineen näyttö


Ylimääräinen painemittari



Moottorin ylikuumenemissuojaus


Integroitu ylikuormitussuoja



Sopii erinomaisesti liikkuvaan käyttöön korjaamossa


  • Lukitusjarruilla varustetut ohjauspyörät parantavat käsiteltävyyttä ja pitävät laitteen paikallaan

  • Mukava käyttää kumisen vetokahvan ja lisäkahvan ansiosta


Hyvä järjestys ja turvallisuus


Pitkä vetokahva ja integroitu johtokela



Nopea ja helppo öljymäärän tarkistus


Öljyvoideltu mäntäkompressori, jossa on öljymäärän tarkistusikkuna

Huomautus

Ei hyväksyntää käytettäväksi lääketiede- tai elintarvikealalla sekä käyttö hengityslaitteiden täyttämiseen ei ole sallituja. Noudata käyttöohjeiden turvallisuushuomautuksia. Laite on prototyyppitestattu.

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Tällä laitteella voidaan tuottaa paineilmaa ammattilaisten käyttämille paineilmatyökaluille.

Moottorin teho

2,2 kW

Enimmäispaine

10 bar

Säiliön tilavuus

50 l

Imuteho

393 l/min

Täyttökapasiteetti

300 l/min

Syöttöilman määrä, kun paine on 80 prosenttia enimmäispaineesta

255 l/min

Öljytön käyttö

Ei

Nimellisjännite

230 V/AC

Taajuus

50 Hz

IP-suojausluokka

IP 44

Pyörimis-/kierrosnopeus

1050 rpm

Käyttölämpötila vähint./enint.

5 – 40 °C

Kaapelin/johdon pituus

1,5 m

Pituus x leveys x korkeus

1050 x 410 x 817 mm

Sylinterimäärä

2 KPL

Pikaliitäntöjen määrä

3 KPL

Äänenpainetaso, äänenvoimakkuus

86 dB

Koneen paino

73 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot